Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hřebík HN 101

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hřebík HN 101

  • Průměr stopky: 3,7 mm
  • Průměr hlavy: 8 mm
  • Materiál: Ocel
  • Povrch: A3K

Přečíst popis položky

Dostupné v 15 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Vhodnost pro typ zařízení Průměr stopky Průměr hlavy Materiál Počet Bal.
Cena/Bal.
0864101016
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101019
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101014
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101022
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101032
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101027
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101047
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460, Hilti DXA40 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101037
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101052
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101072
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101062
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101057
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101090
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101100
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA41, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
0864101042
Würth DIVA1 / Premium, Würth BST1, BST2 / BernerBSG2, 200, 201, Spit P60, P200, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX350, DX36M, DX 460 3,7 mm 8 mm Ocel
100 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
Vysoce kvalitní hřebík pro ocelové nebo betonové podklady podle DIN EN 206-1 a DIN 1045.

Upozornění

Hřebíky s délkou stopky 72, 90 a 100 mm je nutné předběžně zatlouci pomocí kladiva.


Pří výběru upevňovacích prostředků dbejte na příslušnou kategorii zařízení.



Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:


Hloubka průniku (min. 25 mm / max. 40 mm) + tloušťka připevňované komponenty = délka hřebíku nebo stopky



Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):


Hloubka průniku (min. 8 mm / max. 12 mm) + tloušťka připevňované komponenty = délka hřebíku nebo stopky

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez všeobecného stavebního povolení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti.