Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
LED svítidlo E14, tvar golf. míčku, bez stmívání

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

LED svítidlo E14, tvar golf. míčku, bez stmívání

Poskytuje efektivní osvětlení v elegantním tvaru golfového míčku.

  • Barva světla: Teplá bílá (WW)
  • Teplota barev: 2800 K
  • Výkon: 5.5 W
  • Světelný tok: 470 lm
  • Úhel vyzařování: 330 Stupeň
  • Délka: 84 mm
  • Třída energetické účinnosti: A+
  • Životnost světelného zdroje: 15000 h
  • S funkcí stmívání: Ne
  • Průměr: 45 mm
  • Min./max. teplotní podmínky: -30 až 40 °C
  • Označení patice: E14

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva světla Teplota barev Výkon Světelný tok Počet Bal.
Cena/Bal.
0978300197
Teplá bílá (WW) 2800 K 5.5 W 470 lm
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
Okamžitý 100% jas po zapnutí bez fáze nahřívání



Dlouhá životnost


Nižší náročnost na údržbu



Úspora energie


Nahrazuje tradiční osvětlení



Specifikace


  • Výkon: ≥0,5

  • Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF): 70

  • Spínací cykly: ≥7500

  • SDCM ≤ 6

  • Okamžitý plný jas