Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Podložka
Podložka - 1
Podložka - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Podložka

DIN 125 galvanizovaná ocel, modře pasivovaná (A2K)

  • Materiál: Ocel
  • Tvrdost podle Vickerse, HV: 140 HV
  • Povrch: A2K
  • Splňuje požadavky směrnice ROHS: Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 52 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Vhodné pro závit šroubu Vnitřní průměr Vnější průměr Tloušťka Počet Bal.
Cena/Bal.
0407998
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
2000 ks
040710
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
040718
M18 19 mm 34 mm 3 mm
040720
M20 21 mm 37 mm 3 mm
040722
M22 23 mm 39 mm 3 mm
100 ks
040730
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 ks
040728
M28 29 mm 50 mm 4 mm
100 ks
040732
M32 33 mm 60 mm 5 mm
50 ks
040733
M33 34 mm 60 mm 5 mm
040736
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 ks
04074
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
040739
M39 40 mm 72 mm 6 mm
20 ks
040740
M40 41 mm 72 mm 6 mm
10 ks
040742
M42 43 mm 78 mm 7 mm
20 ks
040745
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 ks
040748
M48 50 mm 92 mm 8 mm
20 ks
04075
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
040750
M50 52 mm 92 mm 8 mm
20 ks
040760
M60 62 mm 110 mm 9 mm
10 ks
04077
M7 7,4 mm 14 mm 1,6 mm
500 ks
040776
M76 78 mm 135 mm 10 mm
5 ks
04079910
M10 10,5 mm 20 mm 2 mm
1000 ks
04079918
M18 19 mm 34 mm 3 mm
250 ks
04079920
M20 21 mm 37 mm 3 mm
200 ks
04079922
M22 23 mm 39 mm 3 mm
200 ks
04079924
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 ks
0407993
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
10000 ks
04079927
M27 28 mm 50 mm 4 mm
100 ks
04079932
M32 33 mm 60 mm 5 mm
100 ks
04079930
M30 31 mm 56 mm 4 mm
50 ks
04079933
M33 34 mm 60 mm 5 mm
50 ks
04079936
M36 37 mm 66 mm 5 mm
50 ks
04079940
M40 41 mm 72 mm 6 mm
50 ks
04079939
M39 40 mm 72 mm 6 mm
25 ks
04079945
M45 46 mm 85 mm 7 mm
25 ks
0407995
M5 5,3 mm 10 mm 1 mm
5000 ks
0407996
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
2500 ks
040726
M26 27 mm 50 mm 4 mm
100 ks
040724
M24 25 mm 44 mm 4 mm
100 ks
040716
M16 17 mm 30 mm 3 mm
04078
M8 8,4 mm 16 mm 1,6 mm
250 ks
04076
M6 6,4 mm 12 mm 1,6 mm
04073
M3 3,2 mm 7 mm 0,5 mm
04079916
M16 17 mm 30 mm 3 mm
0407994
M4 4,3 mm 9 mm 0,8 mm
10000 ks
040712
M12 13 mm 24 mm 2,5 mm
04072
M2 2,2 mm 5 mm 0,3 mm
1000 ks
040714
M14 15 mm 28 mm 2,5 mm
040717
M1.6 1,7 mm 4 mm 0,3 mm
5000 ks
040727
M2.5 2,7 mm 6 mm 0,5 mm
040725
M2.3 2,5 mm 6 mm 0,5 mm
500 ks
040737
M3.5 3,7 mm 8 mm 0,5 mm
100 ks
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení