Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Lemovací páska

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lemovací páska

Nepravidelná

  • Materiál: PVC-U, odolný proti nárazu
  • Barva: Bílá
  • Tloušťka materiálu: 0,8 mm
  • Vhodné pro tloušťku desky: 12,5 mm
  • Délka: 2,5 m
  • Odolnost vůči UV záření: Stabilizována proti UV
  • Třída stavebních hmot: B1

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Barva Tloušťka materiálu Vhodné pro tloušťku desky Počet Bal.
Cena/Bal.
0519402525
PVC-U, odolný proti nárazu Bílá 0,8 mm 12,5 mm
100 m