Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Čistič brzd Plus
Čistič brzd Plus - 1
Čistič brzd Plus - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Čistič brzd Plus

Pro čištění a odmašťování během oprav

  • Provedení: Sprej
  • Barva: Bezbarvý
  • Chemická báze: Nafta
  • Hustota/podmínky: 0.715 g/cm³ / při 20°C
  • Třída ohrožení (německá vyhláška o hořlavých kapalinách): AI
  • Doba použitelnosti od data výroby: 24 Měsíce

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Obsah Pach/vůně Neobsahuje AOX Neobsahuje silikon Počet Bal.
Cena/Bal.
089010810
0.5 l
0890108712
0.75 l Rozpouštědlový Ano Ano
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
Rychlé odpařování a vynikající čisticí výkon


  • Rychle a účinně odstraňuje saze, maziva, brzdový prach a zbytky olejů

  • Čištění beze zbytků


Ventilek pro práci nad hlavou pro aplikace v úhlu 360°



Velká materiálová kompatibilita s nátěry, plasty, těsněním a gumou



Neobsahuje aceton



Bez obsahu AOX a silikonu

Upozornění

Nestříkejte na horké povrchy. Není vhodný pro čištění přilnavých povrchů. Před použitím na pryžové, plastové a lakované díly zkuste přípravek aplikovat na skrytém místě.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.