Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem W-HAZ-SK/S
Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem W-HAZ-SK/S - 1
Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem W-HAZ-SK/S - 2
Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem W-HAZ-SK/S - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Vysokopevnostní kotva se zápustným šroubem W-HAZ-SK/S

Kotva pro velké zatížení do betonu s trhlinami i bez trhlin, ideální pro zapuštěnou montáž (např. zábradlí). Pozinkovaná ocel

  • Druh vstupu: Vnitřní šestihran

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Metrický průměr hmoždinky Délka hmoždinky (l) Max. výška upevnění (t fix) Průměr zapuštění Počet Bal.
Cena/Bal.
0905210201
M6 70 mm 10 mm 16,5 mm
50 ks
0905210203
M6 100 mm 40 mm 16,5 mm
50 ks
0905212201
M8 80 mm 10 mm 20,5 mm
50 ks
0905212203
M8 120 mm 50 mm 20,5 mm
25 ks
0905212202
M8 95 mm 25 mm 20,5 mm
50 ks
0905215201
M10 95 mm 10 mm 24,5 mm
25 ks
0905215203
M10 120 mm 35 mm 24,5 mm
25 ks
0905215202
M10 110 mm 25 mm 24,5 mm
25 ks
0905215204
M10 135 mm 50 mm 24,5 mm
25 ks
0905218204
M12 135 mm 40 mm 29,5 mm
20 ks
0905218203
M12 115 mm 20 mm 29,5 mm
20 ks
0905210202
M6 85 mm 25 mm 16,5 mm
50 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
  • Vysoká nosnost

  • Časově úsporná instalace prostrčením

  • Okamžité zatížení – bez čekání

  • Roztažná kotva z pozinkované oceli řízená momentem

  • Provedení se zápustnou hlavou pro elegantní vzhled (např. zábradlí)
  • Schválení ETA-02/0031 pro individuální upevnění varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin, seismická třída C1 a C2

  • Požární odolnost: F30, F60, F90 a F120; přímé působení plamene podle DIN 1363-1:1999-10 (jednotná teplotní křivka)

  • Požární odolnost: R30, R60, R90 a R120; TR020 (obsaženo v ETA-02/0031)