Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Hasicí přístroj ČSN EN-3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Hasicí přístroj ČSN EN-3

Kompaktní stálotlakový hasicí přístroj s velkým výkonem

  • Hasicí prostředky: ABC-prášek
  • Poháněcí plyn: Dusík

Přečíst popis položky

Dostupné v 3 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Typ Min./max. teplotní podmínky Hasicí prostředky Poháněcí plyn Počet Bal.
Cena/Bal.
NB6S006212
PR1e -20 až 60 °C ABC-prášek Dusík
1 ks
NB6S006214
P6Te -30 až 60 °C ABC-prášek Dusík
1 ks
NB6S006213
PR2e -20 až 60 °C ABC-prášek Dusík
1 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Popis


Tlaková nádrž těchto typů hasicích přístrojů je z kvalitního ocelového plechu. Zevně z povětrnostně stálého a odolného 100% polyester-pryskyřičného vrstvení, bez látek zatěžující životní prostředí.


Ventilové tělísko je vyrobeno z mosazi. Přístroj PR1e je dodáván s autodržákem a patentovanou bezpečnostní upínací páskou.


Doporučení


  • Přístroj je na základě své kompaktní stavby a jednoduché obsluhy vhodný všude tam, kde se žádá rychlé a bezproblémové nasazení (např. kancelář, dílna, domácnost, garáž...)

  • Velmi vhodný je také pro nasazení u osobních a nákladních automobilů


Rating


PR1e: 5A, 21B, C


PR2e: 8A, 34B, C


P6Te: 21A, 183B, C



Výkon


Vysoký hasicí výkon, dlouhá doba stříkání a vysoký dostřik.


  • Proud hasicího prostředku se dá kdykoliv zastavit

  • Lze provádět zkoušky a po požárním nasazení lze doplnit

  • Zaoblený tvar dle požadavku automobilového průmyslu
Upozornění

Hasicí přístroje podléhají kontrole


  • Servisní kontrola - jednou ročně

  • Tlaková zkouška - jednou za pět let

Každý hasicí přístroj musí být opatřen servisním štítkem (vylepuje servisní pracovník), na kterém je vyznačeno, v kterém měsíci se uskutečnila kontrola.



P6Te - tyto hasicí přístroje se pro svoji univerzálnost používají v průmyslu, zemědělství, obchodu, v provozovnách služeb, domácnostech a lékařských ordinacích. Hasicí přístroj obsahuje 6 kg hasicího prášku ABC. Jedná se o přístroj pod stálým tlakem. Hodnotu tlaku je možné kontrolovat na manometru instalovaném do ventilu. Přístroj byl certifikován dle evropské normy ČSN EN-3.



Za dodržení bezpečnostích podmínek je možné ho použít i na elektrické zařízení pod napětím až do 110 kV.