Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Pájka pro elektroniku č. 1

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Pájka pro elektroniku č. 1

Nízké pájecí teploty díky rychle tekoucí pájce

  • Označení materiálu: S-Sn60Pb40
  • Norma EN: 29454-1
  • ISO: 9453
  • Min./max. teplota zpracování: 240 až 260 °C
  • Min. teplota zpracování: 240 °C
  • Max. teplota zpracování: 260 °C
  • Min. teplota tavení: 183 °C

Přečíst popis položky

Dostupné v 4 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Průměr drátu Hmotnost obsahu Označení materiálu Norma EN Počet Bal.
Cena/Bal.
0987111
1 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987112
1 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
0987113
1,5 mm 250 g S-Sn60Pb40 29454-1
0987114
1,5 mm 1 kg S-Sn60Pb40 29454-1
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
  • Zbytky tavidla mohou působit korozivně

  • Aktivní drát pro měkké pájení s obsahem halogenu

S-Sn60Pb40 v souladu s normou DIN EN ISO 9453. Tavidlo podle normy DIN EN 29454-1/1.1.2.B