Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Šroub s okem
Šroub s okem - 1
Šroub s okem - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Šroub s okem

DIN 580, materiál: C15 E, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

  • Materiál: C15E
  • Povrch: A2K
  • Splňuje požadavky směrnice ROHS: Ano
  • Typ hlavy: Kroužek
  • Typ závitu: M
  • Tvar závitu: Standardní metrický závit
  • Prohlášení o shodě ES (CE): Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 11 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Druh závitu x jmenovitý průměr Průměr styčné plochy Vnější průměr Vnitřní průměr Počet Bal.
Cena/Bal.
0295910
M10 25 mm 45 mm 25 mm
5 ks
0295912
M12 30 mm 54 mm 30 mm
0295920
M20 40 mm 72 mm 40 mm
5 ks
0295924
M24 50 mm 90 mm 50 mm
5 ks
0295930
M30 65 mm 108 mm 60 mm
1 ks
0295942
M42 85 mm 144 mm 80 mm
1 ks
0295956
M56 110 mm 184 mm 100 mm
1 ks
029596
M6 20 mm 36 mm 20 mm
25 ks
0295948
M48 100 mm 166 mm 90 mm
1 ks
0295916
M16 35 mm 63 mm 35 mm
5 ks
029598
M8 20 mm 36 mm 20 mm
25 ks
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
Upozornění

Před použitím si přečtěte informace v návodu k montáži!



Šrouby s okem M6 nespadají pod normu DIN 580!