Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Standardní kabelový vázací pásek s plastovým jazýčkem
Standardní kabelový vázací pásek s plastovým jazýčkem - 1
Standardní kabelový vázací pásek s plastovým jazýčkem - 2

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Standardní kabelový vázací pásek s plastovým jazýčkem

Pro rychlé, bezproblémové a spolehlivé svazkování kabelů, kabelových svazků, hadic atd.

  • Materiál: PA 6,6
  • Min./max. odolnost vůči teplotám: -40 až 85 °C
  • Min./max. teplota zpracování: -10 až 85 °C
  • Neobsahuje silikon: Ano
  • Neobsahuje halogeny: Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 28 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva Šířka Délka Min./max. průměr svazku Počet Bal.
Cena/Bal.
0502111
Černá 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
050213
Přírodní 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
0502121
Černá 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
0502135
Přírodní 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
0502131
Černá 3,6 mm 200 mm 1,6-40 mm
0502141
Černá 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
0502151
Černá 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
050217
Přírodní 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm
100 ks
0502171
Černá 7,8 mm 180 mm 1,6-40 mm
100 ks
050218131
Přírodní 7,8 mm 750 mm 40-220 mm
100 ks
050218
Přírodní 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ks
05021813
Černá 7,8 mm 750 mm 40-220 mm
100 ks
050219
Přírodní 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 ks
05021901
Černá 7,8 mm 540 mm 25-150 mm
100 ks
0502201
Přírodní 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 ks
05022011
Černá 12,5 mm 720 mm 48-220 mm
50 ks
05022022
Černá 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm
50 ks
05021414
Černá 4,8 mm 250 mm 4-68 mm
100 ks
05021115
Černá 2,5 mm 200 mm 1,6-55 mm
100 ks
050211
Přírodní 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm
050212
Přírodní 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm
050216
Přírodní 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ks
050215
Přírodní 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm
100 ks
0502181
Černá 7,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
100 ks
05021351
Černá 3,6 mm 280 mm 1,6-75 mm
0502202
Přírodní 12,5 mm 1000 mm 48-300 mm
50 ks
0502161
Černá 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm
050214
Přírodní 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
Snadná recyklace



Bezpečné svazkování kabelů


Páska s vnitřním ozubením



Není nutné žádné další nářadí


Lze upevnit rukou



Odolná vůči louhům, olejům, mazivům a pohonným hmotám

Upozornění

Dbejte opatrnosti při manipulaci se silnými minerálními kyselinami a/nebo oxidačními látkami, obzvláště při vysokých teplotách


Nejsou odolné vůči minerálním kyselinám a/nebo oxidačním látkám