Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Držák nástrojů
Držák nástrojů - 1
Držák nástrojů - 2
Držák nástrojů - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Držák nástrojů

Většinu nářadí pro servis pneumatik máte neustále po ruce

  • Šířka: 102 mm
  • Výška: 395 mm
  • Tloušťka materiálu: 1,6 mm

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Šířka Výška Tloušťka materiálu Počet Bal.
Cena/Bal.
0714937130
102 mm 395 mm 1,6 mm
1 ks
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
4 silné magnety s přídržnou silou až 5 kg pro flexibilní použití


Ideální pro připnutí na zdvihací plošinu nebo nářaďovou bednu



Důležité nářadí máte přímo tam, kde jej potřebujete


Např. pneumatický šroubovák, momentový klíč a až čtyři nástrčné klíče



Držáky lakované ponorem pro


bezpečné ukládání nářadí



Robustní a trvanlivé provedení


  • Vyrobeno z oceli o tloušťce 1,6 mm

  • Práškově lakovaný povrch černé barvy