Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Závrtný šroub

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Závrtný šroub

S vnitřním průměrem (od M8), galvanizovaná ocel

  • Materiál: Ocel
  • Pevnostní třída: 4,8
  • Povrch: A2K

Přečíst popis položky

Dostupné v 26 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Druh závitu x jmenovitý průměr x délka Vnitřní průměr Šířka klíče Délka závitu (závit do dřeva) Počet Bal.
Cena/Bal.
0232308060
M8 x 60 mm TX25 6 mm 30 mm
100 ks
0232308080
M8 x 80 mm TX25 6 mm 37 mm
100 ks
0232308100
M8 x 100 mm TX25 6 mm 50 mm
100 ks
0232310080
M10 x 80 mm TX25 8 mm 47 mm
50 ks
0232310100
M10 x 100 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232306060
M6 x 60 mm 37 mm
100 ks
0232308050
M8 x 50 mm TX25 6 mm 30 mm
100 ks
0232308160
M8 x 160 mm TX25 6 mm 62 mm
50 ks
0232308180
M8 x 180 mm TX25 6 mm 62 mm
50 ks
0232308200
M8 x 200 mm TX25 6 mm 62 mm
50 ks
0232308220
M8 x 220 mm TX25 6 mm 62 mm
50 ks
0232310060
M10 x 60 mm TX25 8 mm 37 mm
50 ks
0232310160
M10 x 160 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310140
M10 x 140 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310180
M10 x 180 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310200
M10 x 200 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232312100
M12 x 100 mm TX30 10 mm 52 mm
50 ks
0232308140
M8 x 140 mm TX25 6 mm 62 mm
50 ks
0232308120
M8 x 120 mm TX25 6 mm 62 mm
100 ks
0232310220
M10 x 220 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232306050
M6 x 50 mm 37 mm
100 ks
0232310120
M10 x 120 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310240
M10 x 240 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310260
M10 x 260 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310280
M10 x 280 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
0232310300
M10 x 300 mm TX25 8 mm 57 mm
50 ks
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení