Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Balicí fólie Packfix

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Balicí fólie Packfix

Pro rychlé balení bez řezání a zbytků lepidla

Přečíst popis položky

Dostupné v 16 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Barva Šířka Délka Počet Bal.
Cena/Bal.
09929002
PE – polyetylen Transparentní 500 mm 270 m
6 ks
09929001
PE – polyetylen Transparentní 100 mm 150 m
10 ks
NB6S007066
Transparentní 500 mm 1420 m
16 ks
NB6S007068
Transparentní 500 mm 1420 m
16 ks
NB6S007065
Transparentní 500 mm 1420 m
16 ks
NB6S007069
Transparentní 500 mm 1420 m
1 ks
0992900002
Transparentní 500 mm 152 m
0992901102
Černá 500 mm
1 ks
0992900304
Transparentní 500 mm
1 ks
0992900301
Transparentní 500 mm 226 m
1 ks
0992900303
Transparentní 500 mm 130 m
1 ks
0992900302
Transparentní 500 mm 170 m
1 ks
NB6S007064
Transparentní 130 mm 150 m
1 ks
NB6S007063
Transparentní 100 mm 150 m
1 ks
NB6S007067
Transparentní 500 mm
1 ks
0899712163
Transparentní 250 mm
1 ks
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Žádné zbytky lepidla


Po odstranění fólie nezůstávají na produktu žádné zbytky lepidla.



Snadné modelování


Možnost rychlého a spolehlivého obalování a ochrany rohů, hran a zakřivených míst apod. To znamená také značnou úsporu času.



Umožňuje rychlé odtržení


Fólii lze snadno odtrhnout tahem. K řezání fólie proto není nutné žádné další nářadí.



Recyklovatelná PE fólie

Upozornění

Pro fólii 500 mm je nutná jiná rukojeť než 100 mm.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.