Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
3D závěs ∅ 16 mm
3D závěs ∅ 16 mm - 1
3D závěs ∅ 16 mm - 2
3D závěs ∅ 16 mm - 3
3D závěs ∅ 16 mm - 4
3D závěs ∅ 16 mm - 5
3D závěs ∅ 16 mm - 6

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

3D závěs ∅ 16 mm

Může být nastaven ve třech směrech bez vysazení, zaklínování nebo otevření křídla dveří.

  • Průměr válečku: 16 mm
  • Směr DIN: DIN R/L
  • Povolené zatížení se 2 závěsy: 50 kg
  • Povolené zatížení se 3 závěsy: 75 kg
  • Vhodné pro: Dřevěné dveře s polodrážkou
  • Min. síla výboje jiskrou: 15 mm
  • Přestavení do stran: +/- 4 mm
  • Nastavení výšky: + 4 mm
  • Nastavení hloubky: +/- 4 mm
  • Vnitřní průměr: IS4

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Povrch Stupeň lesku Průměr válečku Počet Bal.
Cena/Bal.
0686340241
Ocel ZNY 16 mm
0686340245
Ocel ZN 16 mm
0686341240
Nerezová ocel Holý Matný 16 mm
0686340240
Ocel ZNY 16 mm
0686340246
Ocel ZN 16 mm
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
Obj. č. Cust. Mat. No.

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
K nastavení závěsu je třeba jen jeden nástroj (šestihran 4 mm).

Upozornění
  • Aby bylo možné plně využít nastavení výšky, měla by být použita 6mm horní spára.

  • Na měkké dřevo (jedle, borovice, smrk apod.) doporučujeme použít vrták o průměru 6,8 mm.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.