Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Matice šestihranná
Matice šestihranná - 1
Matice šestihranná - 2

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Matice šestihranná

DIN 934, ocel I6I/I8I, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

  • Materiál: Ocel
  • Povrch: A2K
  • Splňuje požadavky směrnice ROHS: Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 27 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Druh závitu x jmenovitý průměr Výška Vnější pohon Pevnostní třída Počet Bal.
Cena/Bal.
031710 15
M10 8 mm SW15 I8I
100 ks
031712
M12 10 mm SW19 I8I
031714
M14 11 mm SW22 I8I
031718
M18 15 mm SW27 I8I
031720
M20 16 mm SW30 I8I
031727
M27 22 mm SW41 I8I
031733
M33 26 mm SW50 I8I
031736
M36 29 mm SW55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW60 I8I
10 ks
031742
M42 34 mm SW65 I8I
031745
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 ks
03175
M5 4 mm SW8 I6I
03176
M6 5 mm SW10 I8I
031760
M60 48 mm SW90 I8I
10 ks
03177
M7 5,5 mm SW11 I8I
100 ks
03178
M8 6,5 mm SW13 I8I
03173
M3 2,4 mm SW5.5 I6I
031730
M30 24 mm SW46 I8I
03174
M4 3,2 mm SW7 I6I
031710
M10 8 mm SW17 I8I
031722
M22 18 mm SW32 I8I
25 ks
031724
M24 19 mm SW36 I8I
03172
M2 1,6 mm SW4 I6I
031716
M16 13 mm SW24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW12 I8I
1000 ks
031725
M2,5 2 mm SW5 I6I
031735
M3,5 2,8 mm SW6 I6I
500 ks
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
Obj. č. ! common.detail.customermaterialnumber !

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Celkový katalog
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
Upozornění

Šestihranné matice dle DIN 934 nepodporuje zkušební zátěže dle normy DIN EN ISO 898-2.


  • Označení třídy pevnosti má pro rozlišení dvě svislé čáry: před kódem pevnosti a za kódem pevnosti.


Norma DIN 934 byla zrušena a nahrazena normou ISO 4032/8673. Žádná podobnost (jmenovitý průměr se změnil | byly změněny výšky některých matic | byla změněna šířka přes plochy pro M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 pro standardní závit | ISO 8673 pro jemný závit).