Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Distanční montážní šroub AMO® III Typ 1
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III Typ&nbsp;1 - 1
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III Typ&nbsp;1 - 2
Distanční montážní šroub AMO<SUP>® </SUP>III Typ&nbsp;1 - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Distanční montážní šroub AMO® III Typ 1

K montáži oken do betonu a zdiva z plných cihel. Se zápustnou frézovací hlavou pro snadné zahloubení do dřevěných a plastových profilů. Pozinkovaná ocel, modrý povlak, AW30.

  • Průměr závitu: 7,5 mm
  • Materiál: Ocel
  • Povrch: A2K
  • Typ hlavy: Zápustná frézovaná hlava
  • Průměr hlavy: 12 mm
  • Vnitřní průměr: AW30

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Délka Průměr závitu Materiál Povrch Počet Bal.
Cena/Bal.
023473052
52 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730102
102 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730122
122 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730132
132 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730152
152 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
023473072
72 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730212
212 mm 7,5 mm Ocel A2K
100 ks
023473082
82 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
023473092
92 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
023473062
62 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730182
182 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks
0234730112
112 mm 7,5 mm Ocel A2K
200 ks

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o ceně a vyobrazení

Cena za obalovou jednotku (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Katalogové listy

Přílohy ve formátu PDF  | 

Stránkový katalog

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Krátký čas montáže; nevyžaduje hmoždinky ani seřizovací nástroje

  • Unašeč AW pro delší životnost bitu a lepší přenos síly

  • Instalace prostrčením

  • Prakticky bez rozpínání při montáži

  • Ukotvení s tvarovým stykem, demontovatelné bez rozpínacího tlaku

  • Funkce pohlcování zůstává zachována i při teplotním zatížení

  • Testovaná požární odolnost po dobu 120 minut
Upozornění

Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000).


Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní držák W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.



Rámy oken zarovnejte pomocí usazovacích svěrek nebo polštáře Amo Bag



Délka vrutu = šířka rámu + mezera + hloubka zašroubování (viz také 55,2 Amo III 11,5 mm)

Zkušební zpráva protipožární ochrany č. 3174/0649-2 v betonu



Zkušební zpráva č. 202 31790. Montáž okna odolného vůči povodním dle směrnice ift FE-07/1



Zkušební zpráva č. 105 34261. Upevnění plastových oken do zdiva z vápenopískových cihel. Hmotnost křídla: 72,5 kg. Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Č. zkušební zprávy: 105 43036. Upevnění plastových oken do zdiva z vápenopískových cihel. Hmotnost křídla: 70 kg. Šroubové spojení v profilu bez ocelové výztuže.


Zkouška prováděná bez příčných distančních bloků.



Vlastní montáž okna můžete naplánovat, vypočítat a zkontrolovat pomocí nástroje Rosenheimova ústavu na adrese www.montagetool.de