Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Plastový lem oblouku

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Plastový lem oblouku

Profil Göppinger

  • Materiál: PVC-U
  • Barva: Bílá
  • Tloušťka materiálu: 1,2 mm
  • Postranní rozměr profilu: 33 x 33 mm
  • Verze: Děrovaný
  • Délka: 2,5 m
  • Odolnost vůči UV záření: Stabilizována proti UV

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Barva Tloušťka materiálu Postranní rozměr profilu Počet Bal.
Cena/Bal.
0519402425
PVC-U Bílá 1,2 mm 33 x 33 mm
60 m
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
Odolný vůči nárazu


Nelze poškodit nárazem, takže méně náchylný na poškození při přepravě



Patky 0,8 mm


Pro tenké tmelení