Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Navíječ pásu

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Navíječ pásu

Rychlé a praktické řešení pro navinutí a uložení upínacího popruhu se zámkem a upínákem

  • Šířka: 130 mm
  • Hmotnost výrobku (na kus): 0,106 kg
  • Barva: Černá, Dopravní červená RAL 3020
  • Materiál: PP

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Šířka Hmotnost výrobku (na kus) Barva Materiál Počet Bal.
Cena/Bal.
096380 249
130 mm 0,106 kg Černá, Dopravní červená RAL 3020 PP
1 ks
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
  • Pro pásy o šířce do 25 mm a délce do 5 metrů

  • Sestává ze 2 nádobek a páky

  • Vyrobeno z polypropylenu

  • Rozsah teplot: -20 °C až +60 °C

  • Průměr bubnu: 90 mm