Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka
Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka - 1
Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka - 2
Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Tenkostěnná teplem smrštitelná bužírka

Poměr smrštění 3 : 1, s vnitřním lepidlem

  • Dielektrická pevnost: 20 kV/mm
  • Min./max. teplotní podmínky: -55 až 85 °C
  • Min. teplota smrštění: 120 °C
  • Materiál: Polyolefin
  • Samozhášecí: Ano

Přečíst popis položky

Dostupné v 12 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Barva Průměr Průměr (při smrštění) Délka Počet Bal.
Cena/Bal.
0771003202
Černá 3 mm 1 mm 1000 mm
0771006402
Černá 6 mm 2 mm 1000 mm
0771012702
Černá 12 mm 4 mm 1000 mm
5 m
0771025402
Černá 24 mm 8 mm 1000 mm
5 m
0771003200
Šedá 3 mm 1 mm 100 mm
50 ks
0771006400
Šedá 6 mm 2 mm 100 mm
50 ks
0771012700
Šedá 12 mm 4 mm 100 mm
25 ks
0771025400
Šedá 24 mm 8 mm 100 mm
25 ks
0771003201
Šedá 3 mm 1 mm 1000 mm
10 m
0771006401
Šedá 6 mm 2 mm 1000 mm
0771012701
Šedá 12 mm 4 mm 1000 mm
0771025401
Šedá 24 mm 8 mm 1000 mm
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
Certifikáty/Dokumenty

 | 

Technické informace

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat služby zákazníkům: +420 326 345 142

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Obtížně vznítivá (bez lepidla)