Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Nekonečný plastový rohový profil

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Nekonečný plastový rohový profil

Universal application for edges from 50° to 180°

  • Materiál: PVC-U
  • Barva: Bílá
  • Min./max. tloušťka materiálu: 0.6-1.0 mm
  • Postranní rozměr profilu: 25 x 25 mm
  • Verze: Děrovaný
  • Délka role: 100 m
  • Odolnost vůči UV záření: Stabilizována proti UV

Přečíst popis položky

Dostupné v 1 designu

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Váš výběr lze zúžit vybráním hledaných vlastností pomocí našeho filtru.

Obj. č. Materiál Barva Min./max. tloušťka materiálu Postranní rozměr profilu Počet Bal.
Cena/Bal.
0519402100
PVC-U Bílá 0.6-1.0 mm 25 x 25 mm
100 m
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
Flexibilní


Univerzální použití pro okraje od 50° do 180°



Pevně připojené patky, střední část není z měkčeného PVC


Zůstane odolný i po ohnutí



Kontinuální produkt


  • Nůžkami jednoduše odstřihněte požadované délky

  • Bez odpadu


Praktický odběrný box


  • Úspora prostoru ve vozidlech a skladištích

  • Produkt je trvale chráněn




Patky 0,6 mm


Pro tenké tmelení