nástrčný klíč 5/16" šestihran, s magnetem
Nást. klíč se 6hranem C 8,0 (5/16"), magnet
ADAPTÉR-BIT SIL.-MAGN-5/16ZO-SW15

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 5/16" strojní sklíčidlo, C 8.0
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
Např. pro ASSY 4 combi
![]() | |
Šířka klíče | 15 mm |
Pohon | C 8,0 (5/16") |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Druh výstupu | Pro vnější šestihran |
Délka (L) | 50 mm |
Hloubka nástrčného klíče až po magnet (l) | 9 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D) | 23 mm |
Datové listy(X)