Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Bitumenová páska Bitu Roll KSK
Silně samolepicí špičková bitumenová lepicí páska umožňující překlenování trhlin pro utěsňování budov
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533-1 třídy W1.1-E; třídy W1.2-E; třídy W4-E proti vlhkost půdy a netlakové vodě na podlahových krytinách a stěnách ve styku se zemí, základnami stěn
- Vhodné pro utěsňování balkonů, lodžií a podloubí pod příslušnými ochrannými vrstvami podle normy DIN 18531-5
- Vhodné pro použití jako bitumenová pásová bariéra do zdiva podle normy EN 14967:2006.
- Kvalita testována podle DIN EN 13969
Rychlá a bezpečná aplikace
- Jednostranný samolepicí povrch zajišťuje jednoduchou a rychlou aplikaci pásky
- Nosný materiál s vysokou odolností proti roztržení chrání před poškozením
- Pokládání je až o 50 % rychlejší než u konvenčních těsnicích systémů
- Okamžitá odolnost proti vodě a silnému dešti
- Umožňuje celoroční aplikaci při teplotě od -5 °C (pod 0 °C se základním nátěrem)
- Odolné vůči radonu
- Požární vlastnosti: Třída E
- Vodotěsnost: Vyhovuje
- Odolnost vůči rázovému zatížení: utěsnění, metoda B:≤ 1250mm
- Odolnost vůči stárnutí / degradaci: Vyhovuje
- Dlouhodobá odolnost vůči chemikáliím: Vyhovuje
- Chování při ohýbání za studena: ≤ -30°C
Není povoleno použití pro hydroizolaci sklepů proti pronikání vody zvenčí v souladu s normou DIN 18195, část 6 nebo DIN 18533 1-2.1/2.2 a podle třídy aplikace W3-E (netlaková voda na stropech pokrytých zeminou).
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
- Vhodné pro trvalé a bezpečné těsnění podle normy DIN 18533-1 třídy W1.1-E; třídy W1.2-E; třídy W4-E (vlhkost půdy a netlaková voda na podlahových krytinách a stěnách ve styku se zemí a základnami stěn)
- Vhodné pro utěsňování balkonů, lodžií a podloubí pod příslušnými ochrannými vrstvami podle normy DIN 18531-5
- Vhodné k utěsnění mezery mezi podlahou a stěnou a vytvoření živičné izolace zdiva v souladu s normou EN 14967:2006. Lze také použít jako bariéru L nebo Z.
- Povrchové těsnění proti radonu
- Absorpční a porézní povrchy musí být předem ošetřeny základním nátěrem Bitu Roll KSK (obj. č. 0997889635). Základní nátěr se musí používat vždy při teplotách zpracování mezi -5 °C a 0 °C.
- Uřízněte potřebnou délku, odstraňte ochranný papír z těsnicí pásky a aplikujte těsnicí pásku bez záhybů
- Pro správné přilnutí je nutno pásku přitisknout na povrch a vyhladit válcem nebo podobným nástrojem
- Při spojování pásek je nutný přesah alespoň 50 mm
- Těsnicí páska není trvale odolná vůči UV záření, délka vystavení venkovnímu záření je omezena na 4 týdny po instalaci
- Další informace viz technický list
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!