Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Bitumenová páska Bitu Roll KSK

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Bitumenová páska Bitu Roll KSK

Silně samolepicí špičková bitumenová lepicí páska umožňující překlenování trhlin pro utěsňování budov

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
  • Vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533-1 třídy W1.1-E; třídy W1.2-E; třídy W4-E proti vlhkost půdy a netlakové vodě na podlahových krytinách a stěnách ve styku se zemí, základnami stěn

  • Vhodné pro utěsňování balkonů, lodžií a podloubí pod příslušnými ochrannými vrstvami podle normy DIN 18531-5

  • Vhodné pro použití jako bitumenová pásová bariéra do zdiva podle normy EN 14967:2006.

  • Kvalita testována podle DIN EN 13969


Rychlá a bezpečná aplikace


  • Jednostranný samolepicí povrch zajišťuje jednoduchou a rychlou aplikaci pásky

  • Nosný materiál s vysokou odolností proti roztržení chrání před poškozením

  • Pokládání je až o 50 % rychlejší než u konvenčních těsnicích systémů

  • Okamžitá odolnost proti vodě a silnému dešti

  • Umožňuje celoroční aplikaci při teplotě od -5 °C (pod 0 °C se základním nátěrem)

  • Odolné vůči radonu


  • Požární vlastnosti: Třída E

  • Vodotěsnost: Vyhovuje

  • Odolnost vůči rázovému zatížení: utěsnění, metoda B:≤ 1250mm

  • Odolnost vůči stárnutí / degradaci: Vyhovuje

  • Dlouhodobá odolnost vůči chemikáliím: Vyhovuje

  • Chování při ohýbání za studena: ≤ -30°C
Upozornění

Není povoleno použití pro hydroizolaci sklepů proti pronikání vody zvenčí v souladu s normou DIN 18195, část 6 nebo DIN 18533 1-2.1/2.2 a podle třídy aplikace W3-E (netlaková voda na stropech pokrytých zeminou).

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.