Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ SK
Kotevní hřebík SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, typ SK - 1
Kotevní hřebík SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, typ SK - 2
Kotevní hřebík SHARK<SUP>®</SUP> Hammer, typ SK - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ SK

Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace na místě. Tělo hmoždinky se zápustným nákružkem, hřebík z pozinkované oceli

Přečíst popis položky

Dostupné v 9 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Rychlá a cenově výhodná instalace

  • Hmoždinka a hřebíkový šroub jsou předem sestaveny, není třeba hledat vhodný šroub

  • Vhodné pro instalaci na místě

  • Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu

  • Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání

  • Odolná vůči UV záření

  • Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)

  • Odolná vůči teplotě od -40°C do +100°C

  • Pro zápustnou a vystupující povrchovou úpravu

  • Provedení se zápustnou hlavou se samo automaticky zanoří do měkkého dřeva

  • Neobsahuje halogeny
Doklad o plnění
  • Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace

  • Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)
Údaje o výkonu
Charakteristické hodnoty
Průměr kotvy [mm]68
Přípustné zatížení v tahuBeton B25 nebo C20/25Fperm [kN]0,20,2
Vápenopískové cihly KS 120,12
Duté vápenopískové cihly KSL 120,075
Utahovací moment (pouze TYP SE ZÁVITEM)Tinst [Nm]44
Hloubka vývrtuh1 ≥ [mm]3545
Nastavení hloubkyhnom ≥ [mm]3040
Průměr závitu (Pouze TYP SE ZÁVITEM)dthr [mm]M6M8
Délka závitu (pouze TYP SE ZÁVITEM)lthr [mm]69
Jmenovitý průměr vrtákud0 [mm]68
Průměr otvoru ve srovnánídf [mm]6,58,5
Účel použití
  • Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace

  • Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)