Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Kotevní hřebík SHARK® Hammer, typ SK
Díky rychlé montáži a osvědčenému výkonu nabízí tento produkt všestranné řešení pro upevnění lehkých břemen pomocí instalace na místě. Tělo hmoždinky se zápustným nákružkem, hřebík z pozinkované oceli
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a cenově výhodná instalace
- Hmoždinka a hřebíkový šroub jsou předem sestaveny, není třeba hledat vhodný šroub
- Vhodné pro instalaci na místě
- Možnost demontáže pomocí drážky v hlavě šroubu
- Definovaná integrovaná zatloukací zarážka zabraňuje předčasnému rozpínání
- Odolná vůči UV záření
- Odolná vůči plísním (plastová hmoždinka z kvalitního polyamidu)
- Odolná vůči teplotě od -40°C do +100°C
- Pro zápustnou a vystupující povrchovou úpravu
- Provedení se zápustnou hlavou se samo automaticky zanoří do měkkého dřeva
- Neobsahuje halogeny
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)
| Údaje o výkonu | ||||
| Charakteristické hodnoty | ||||
| Průměr kotvy [mm] | 6 | 8 | ||
| Přípustné zatížení v tahu | Beton B25 nebo C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Vápenopískové cihly KS 12 | – | 0,12 | ||
| Duté vápenopískové cihly KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Utahovací moment (pouze TYP SE ZÁVITEM) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Nastavení hloubky | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Průměr závitu (Pouze TYP SE ZÁVITEM) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Délka závitu (pouze TYP SE ZÁVITEM) | lthr [mm] | 6 | 9 | |
| Jmenovitý průměr vrtáku | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Průměr otvoru ve srovnání | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® velikosti 6 a 8 pro vícenásobné použití v betonu pro nekonstrukční aplikace
- Evropské technické schválení ETA-19/0182: Kladivo SHARK® 8 pro vícenásobné použití ve zdivu pro nekonstrukční aplikace (výjimka: rozměry M8 x 45)
- Možnost použití do betonu a zdiva
- Pro veškeré instalace s lehkým zatížením v interiérových úpravách, do dřeva, kovu a při instalatérských, sanitárních a elektrikářských pracích, např. upevnění čtyřhranných hranolů, dřevěných latí, tenkého plechu a všech součástí pro zapuštěnou instalaci
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!