Šroub pro montáž oken, čočkovitá zápustná hlava FBS
FBS, pozink. ocel, zvýš. záp. hlava H, Deltacoll
ŠRB-ČOČ-OKNO-FEBA-H2-(DCO)-4,1X45
FBS 1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Drážka: PH2
- Speciální závit s jehlovým hrotem
- Průměr hlavy 7,0 mm
Účinnější ochrana proti korozi
Test v solné mlze dle DIN EN ISO 9227-NSS, 240 hodin bez červené rzi na základním kovu.
Tepelná stabilita ochranné vrstvy proti korozi 150 °C
Vrstva pro ochranu proti korozi bez obsahu Cr(6).
Věnujte prosím pozornost také informacím na stránce s přehledem.
![]() | |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Jmenovitý průměr (d) | 4.1 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7 mm |
Výška hlavy (k) | 2.2 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Čočkovitá zápustná hlava |
Typ závitu | ST |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar hrotu | Špička |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2.350 g |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ne |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)