Šroub do okenního rámu AMO®-Y 11,5 mm
Amo-Y 11,5 oc.vločk.zin., stříb. RW 30
SRB-(AMO-Y)-RW30-(DSS)-11,5X252
Obj. č. 0234640252
EAN 4052703630424
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Se speciálním povlakem a optimalizovanou geometrií závitu
- Nucené zajištění, vyjímatelné ukotvení bez rozpínacího tlaku
- Rychlá montáž, protože není zapotřebí instalační nářadí
- Vyšší životnost bitů, lepší přenos výkonu a lepší hloubka průniku díky inovativní drážce RW
- Vyjímatelné provedení
- Ocel, speciální povlak, stříbrná barva
Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva
Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012
Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de
Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle specifických stavebních podmínek (např. hmotnosti okenního křídla, vlastností povrchu, uspořádání děr v cihle). Pokyny k plánování a montážní pokyny pro okna a domovní dveře (obj. č. 5995 000 000). Pro zajištění upevnění s ochranou proti pádu oken v souladu s příslušnými pokyny a regulacemi je nutné používat schválené zabezpečovací systémy (např. instalační okenní kolejnice W-ABZ), případně je třeba pro každý jednotlivý případ získat schválení.
Všeobecné stavebně-technické schválení pro ukotvení oken do betonu a zdiva
Test součásti s použitím rámového šroubu AMO-Y 11,5 mm pro upevnění prosklených plastových dveří bez příčných podpor nebo distančních vložek do zdiva z pórobetonu PP 1,6–0,30. Zkušební protokol č. 11-002642-PR01 z 25. května 2012
Situace při instalaci jednotlivých oken: Plánování, výpočet a potvrzení pomocí montážního nástroje ift na adrese www.montagetool.de
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Rychlá distanční montáž oken a dveřních rámů bez pnutí
- Distanční montáž rámu ze všech materiálů bez pnutí při ukotvení do pórobetonu
- Speciálně pro upevnění dveří a oken do pórobetonu
- Montáž rámů oken a dveří s předvrtaným montážním otvorem ∅ 10 mm
![]() | |
Délka (l) | 252 mm |
Průměr závitu (d) | 11,5 mm |
Materiál | Ocel |
Povrch | DPS |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Průměr hlavy (d(h/k)) | 11,3 mm |
Vnitřní pohon | RW30 |
Průměr vyvrtaného otvoru v okenním rámu (dWin) | 10,2 mm |
Typ závitu | Závit hmoždinkového šroubu |
Tvar hrotu | Špičatý |
Délka závitu (závit do dřeva) | 247 mm |
Údaje o výkonu podle obecného stavebně technické schválení Další údaje naleznete v povolení Z-21.1-2097 | Třída hrubé hustoty [kg/dm³] | Minimální kompresní síla [N/mm²] | Minimální hloubka zašroubování hnom ≥ [mm] | Min. rozteč hran cmin ≥ [mm] | Fzul [kN]1) pro jednotlivé kotvy namáhané ve střihu, volná délka šroubu ef = 20 mm2) |
Pórobeton AAC (≥499 x 240 x 250) DIN EN 4165; EN 771-4:2011 | ||||
| 0,35 | ≥2 | 140 | 100 | 0,50 |
| 0,35 | ≥4 | 140 | 100 | 0,67 |
| 1) Pro vítr byla vzata v úvahu částečná hodnota bezpečnosti YF = 1,5 2) Hodnoty pro odchylky volné délky šroubů / šířky spojů najdete v povolení Z-21.1-2097 | ||||
| Obecné instalační parametry | |||
| Jmenovitý průměr vrtáku | Pórobeton | d0 [mm] = | 10,00 |
| Průměr vrtaného povrchu | dcut ≤ [mm] | 10,45 | |
| Hloubka vývrtu | h1 ≥ [mm] | 150 | |
| Délka záběru | hnom ≥ [mm] | 140 | |
| Jmenovitý průměr vrtáku v okenním rámu | dokno = [mm] | 10,50 | |
| Proces vrtání | Elektrické vrtací kladivo | ||
| Minimální vzdálenost od okraje | cmin [mm] | 100 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!