Úhlová podložka 30° CLT Pro šrouby ASSY® se zápustnou hlavou
Úhl. podložka 30°, kruhový otvor, ocel, pro dřevo
POD-ÚHL-30°-OCEL-(A3K)-8,5-16XD40
ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlá a snadná montáž 30° úhlové podložky CLT s prostým válcovým otvorem o průměru 40 mm při spojování prvků v CLT deskách, LVL deskách nebo masivním dřevu
- Zvýšení úrovně před výrobou prostřednictvím předmontáže ve výrobním závodě. Lehké zatlačení 30° úhlové podložky CLT do vyvrtaného otvoru zajišťuje pevné uchycení během přepravy
- Vyšší spolehlivost plánování a realizace, protože statické specifikace lze snadno zajistit předdefinovanými specifikacemi pro tovární nastavení polohy a 30° vodítkem šroubu
- Bezmezerové spoje pomocí šroubů ASSY s částečným závitem o průměru 8 mm se zápustnou hlavou
- Ocel, modře pasivovaná (A3K)
CLT desky, LVL desky a masivní dřevo
použití dle užitné třídy 1 a 2
Pro zhotovení otvoru a montáž 30° úhlové podložky CLT doporučujeme vrták Forstner plus o průměru 40 mm, obj. č. 065000140.
Délka šroubu s částečným závitem ASSY o průměru 8 mm se zápustnou hlavou je třeba zvolit v závislosti na délce dřevěné podpěry, která musí být naprojektována tak, aby celá délka závitu byla v podkladu. Výsledkem je bezmezerové spojení prvků a maximální tažná síla.
Pro šroub ASSY je nutno dodržet specifikace ETA 11/0190.
![]() | |
Vnitřní průměr (d) | 8.5 mm |
Průměr zasunutí (d1) | 40 mm |
Vnější průměr (d2) | 40 mm |
Průměr díry | 40 mm |
Užitečná délka (n) | 15 mm |
Výška (h) | 16 mm |
Průměr zapuštění (D) | 15 mm |
Úhel zašroubování | 30 Stupňů |
Úhel zahloubení (α) | 90 Stupňů |
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 69.000 g |
Vhodné pro šroub | ASSY 4 zápustná hlava, průměr 8 mm, ASSYplus VG zápustná hlava průměr 8 mm, ASSY 3.0 zápustná hlava, průměr 8 mm |
Oblast použití | Konstrukce prvků, Strop, Dřevostavba, Dřevěná stavba |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)