Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Úhlová podložka 30° CLT Pro šrouby ASSY® se zápustnou hlavou
Pro jednoduché, rychlé, bezpečné a pevné spojení CLT/CLT s bezmezerovou montáží a rozsáhlou předvýrobou prvků z CLT desek ve výrobním závodě
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Rychlá a snadná montáž 30° úhlové podložky CLT s prostým válcovým otvorem o průměru 40 mm při spojování prvků v CLT deskách, LVL deskách nebo masivním dřevu
- Zvýšení úrovně před výrobou prostřednictvím předmontáže ve výrobním závodě. Lehké zatlačení 30° úhlové podložky CLT do vyvrtaného otvoru zajišťuje pevné uchycení během přepravy
- Vyšší spolehlivost plánování a realizace, protože statické specifikace lze snadno zajistit předdefinovanými specifikacemi pro tovární nastavení polohy a 30° vodítkem šroubu
- Bezmezerové spoje pomocí šroubů ASSY s částečným závitem o průměru 8 mm se zápustnou hlavou
- Ocel, modře pasivovaná (A3K)
CLT desky, LVL desky a masivní dřevo
použití dle užitné třídy 1 a 2
Pro zhotovení otvoru a montáž 30° úhlové podložky CLT doporučujeme vrták Forstner plus o průměru 40 mm, obj. č. 065000140.
Délka šroubu s částečným závitem ASSY o průměru 8 mm se zápustnou hlavou je třeba zvolit v závislosti na délce dřevěné podpěry, která musí být naprojektována tak, aby celá délka závitu byla v podkladu. Výsledkem je bezmezerové spojení prvků a maximální tažná síla.
Pro šroub ASSY je nutno dodržet specifikace ETA 11/0190.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!