Montážní lepidlo VWM
Montážní lepidlo VWM
KONSTRUK.LEPIDLO-MONTÁŽ.-VWM-SÁČEK-600ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kvalitní, neutrální a trvale elastické speciální jednosložkové lepidlo a těsnicí hmota určená speciálně pro lepení a těsnění montážního systému předstěny VWM.
- Velká počáteční přilnavost
- Velmi snadná aplikace
- Trvale elastické i po vytvrzení
- Kompenzuje nerovné povrchy a namáhání materiálu
- Vytvrdí se bez bublin i při vysokých teplotách
- Neobsahuje silikon, rozpouštědla, halogeny, kyseliny ani izokyanáty
- Kompatibilní s nátěry dle normy DIN 52452-A1
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, stálobarevné
Vynikající přilnavost k povrchu:
- Beton
- Autoklávovaný pórobeton
- Hliněné cihly a vápenné tvárnice
- Dřevo
Test předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-000444-PR01)
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro montážní systém podle směrnice MO-02/1
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro těsnicí systém podle směrnice MO-01/1
- Test komponent pro mechanické zabezpečení
- Nosnost distančního montážního šroubu AMO-III v montážní konzoli VWM
- Požární odolnost podle normy EN 13501-1, třída E
Test komponent předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-002416-PR01)
- Dvoukřídlé prosklené plastové dveře, 1960 mm x 1960 mm, hmotnost křídla: 69 kg
- Překryv 200 mm na zdivo z vápenopískových cihel
- Stačí zajistit mechanicky pomocí plastové kotvy W-UR 10
- Dodatečné svislé zatížení: 800 N (třída 4)
- Větrné zatížení: třída 3
- Test odolnosti: 10 000 cyklů (třída 2)
Doklad zvukové izolace spoje (ift Rosenheim, zkušební protokol 15-000431.PR02)
GEV-EMICODE EC1PLUS – velmi nízké emise
- Dodržujte pokyny RAL pro montáž a projektování oken a domovních dveří (obj. č. 5995000000)
- Konzola podle směrnice RAL, speciální případ 1 V případě jakýchkoli zvláštních požadavků může být nutné postupovat podle speciálního případu č. 2
- Vždy je třeba zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle konkrétních stavebních podmínek (např. hmotnost okenního křídla nebo vlastnosti povrchu). Při plánování a výběru vhodného spojovacího materiálu je třeba vzít v úvahu jeho vlastnosti (např. plocha pro nanášení, odstupy okrajů, zatížení).
- Lepené povrchy musí být při aplikaci dostatečně únosné, suché, čisté a zbavené prachu a mastnoty
- Na porézní a savé povrchy je nutno aplikovat základní nátěr
- Optimální přilnavost k suchým a čistým povrchům; na vlhkém či mokrém povrchu přilnavost klesá
- Vytvrzování závisí na vlhkosti a teplotě; při nízkých teplotách a nízké vlhkosti je výrazně pomalejší
- Doporučujeme proto před lepením provést zkoušku
- Pokyny pro zpracování lze nalézt v návodu ke zpracování/montáži
- Technické údaje a další dokumentaci k produktu naleznete v našem e-shopu
Test předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-000444-PR01)
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro montážní systém podle směrnice MO-02/1
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro těsnicí systém podle směrnice MO-01/1
- Test komponent pro mechanické zabezpečení
- Nosnost distančního montážního šroubu AMO-III v montážní konzoli VWM
- Požární odolnost podle normy EN 13501-1, třída E
Test komponent předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-002416-PR01)
- Dvoukřídlé prosklené plastové dveře, 1960 mm x 1960 mm, hmotnost křídla: 69 kg
- Překryv 200 mm na zdivo z vápenopískových cihel
- Stačí zajistit mechanicky pomocí plastové kotvy W-UR 10
- Dodatečné svislé zatížení: 800 N (třída 4)
- Větrné zatížení: třída 3
- Test odolnosti: 10 000 cyklů (třída 2)
Doklad zvukové izolace spoje (ift Rosenheim, zkušební protokol 15-000431.PR02)
GEV-EMICODE EC1PLUS – velmi nízké emise
Datové listy(X)
- Pro lepení vnějšího pěnového izolačního systému Würth VWM k nosnému povrchu
- Pro lepení rohových a tupých spojů u montážních konzol VWM
- Těsnění vnějších modulů s izolační pěnou VWM
Montážní lepidlo VWM slouží k upevnění montážní konzoly VWM ke stěně po celém obvodu okenního/dveřního otvoru, který je utěsněn a mechanicky zpevněn vhodným systémem hmoždinek.
Lepené povrchy musí být suché, vhodné ke spojení, čisté a zbavené prachu a mastnoty.
Při lepení naneste housenku 6/6 mm na montážní konzolu VWM. Jedna kartuše vystačí cca na 10 m housenky.
Další podrobné informace o zpracování naleznete v pokynech pro zpracování a montáž.
Obsah balení | 600 ml |
Provedení | Sáček |
Chemická báze | 1složkový hybrid |
Barva | Bílá |
Hustota/podmínky | 1,67 g/ml / před vytvrzením, DIN 53479 |
Tvrdost podle Shoreho A / podmínky | 40 +/- 5 / Podle normy DIN 53505 |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2,5 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 0 až 35 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky | 90 °C / v namontovaném stavu |
Min. pevnost v tahu | 1,8 N/mm² |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 0,9 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53504 |
Podmínky pro odolnost proti protržení | 0 - nehodí se |
Podmínky pro tažnost při přetržení | Podle normy DIN 53504 |
Změna objemu max. | -3,5 % |
Krátkodobá odolnost vůči | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 5°C až 25°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje rozpouštědla | Ano |
Neobsahuje isokyanát | Ano |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!