Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Montážní lepidlo VWM
Montážní lepidlo VWM pro lepení a těsnění při použití předstěnového systému Würth VWM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kvalitní, neutrální a trvale elastické speciální jednosložkové lepidlo a těsnicí hmota určená speciálně pro lepení a těsnění montážního systému předstěny VWM.
- Velká počáteční přilnavost
- Velmi snadná aplikace
- Trvale elastické i po vytvrzení
- Kompenzuje nerovné povrchy a namáhání materiálu
- Vytvrdí se bez bublin i při vysokých teplotách
- Neobsahuje silikon, rozpouštědla, halogen, kyselinu ani izokyanát
- Kompatibilní s nátěry dle normy DIN 52452-A1
- Odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření, stálobarevné
Vynikající přilnavost k povrchu:
- Beton
- Autoklávovaný pórobeton
- Hliněné cihly a vápenné tvárnice
- Dřevo
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní/nízkoznečišťující. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Dodržujte při montáži a projektování oken a dveří pokyny směrnice RAL (obj. č. 5995 000 000).
- Konzola podle směrnice RAL, speciální případ 1 V případě jakýchkoli zvláštních požadavků může být zapotřebí postupovat podle speciálního případu č. 2.
- Vždy je třeba zkontrolovat, zda jsou komponenty namontovány podle konkrétních stavebních podmínek (např. hmotnost okenního křídla nebo vlastnosti povrchu). Při plánování a výběru vhodného spojovacího materiálu je třeba vzít v úvahu jeho vlastnosti (např. plocha pro nanášení, odstupy okrajů, zatížení).
- Lepené povrchy musí být dostatečně únosné, suché, čisté a zbavené prachu a mastnoty.
- Na porézním a savé povrchy nutno aplikovat základní nátěr.
- Optimální přilnavost k suchým a čistým povrchům; na vlhkém či mokrém povrchu přilnavost klesá.
- Doba tvrdnutí závisí na vlhkosti a teplotě vzduchu. Při nízké teplotě a vlhkosti trvá vytvrzení podstatně déle.
- Doporučujeme proto před lepení provést zkoušku.
- Pokyny pro zpracování lze nalézt v návodu ke zpracování/montáži.
- Technické údaje a další dokumentaci k produktu naleznete v on-line obchodě.
Test předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-000444-PR01)
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro montážní systém podle směrnice MO-02/1
- Testování komponent a vhodnosti pro zamýšlený účel pro těsnicí systém podle směrnice MO-01/1
- Test komponent pro mechanické zabezpečení
- Nosnost distančního montážního šroubu AMO-III v montážní konzoli VWM
- Požární odolnost podle normy EN 13501-1, třída E
Test komponent předstěnového systému VWM (ift Rosenheim, zkušební protokol 16-002416-PR01)
- Dvoukřídlé prosklené plastové dveře, 1960 mm x 1960 mm, hmotnost křídla: 69 kg
- Překryv 200 mm na zdivo z vápenopískových cihel
- Stačí zajistit mechanicky pomocí plastové kotvy W-UR 10
- Dodatečné svislé zatížení: 800 N (třída 4)
- Větrné zatížení: třída 3
- Test odolnosti: 10 000 cyklů (třída 2)
Doklad zvukové izolace spoje (ift Rosenheim, zkušební protokol 15-000431.PR02)
GEV-EMICODE EC1PLUS – velmi nízké emise
- Pro lepení předstěnového systému Würth VWM k nosnému povrchu
- Pro lepení rohových a tupých spojů u montážních konzol VWM
- Těsnění předstěnového systému VWM
Montážní lepidlo VWM slouží k upevnění montážní konzoly VWM ke stěně po celém obvodu okenního/dveřního otvoru, který je utěsněn a mechanicky zpevněn vhodným systémem hmoždinek.
Lepené povrchy musí být suché, vhodné ke spojení, čisté a zbavené prachu a mastnoty.
Při lepení naneste housenku 6/6 mm na montážní konzolu VWM. Jedna kartuše vystačí cca na 10 m housenky.
Další podrobné informace o zpracování naleznete v pokynech pro zpracování a montáž.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!