Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel
Lamelový brusný kotouč Longlife, na nerezovou ocel
LAM.KOT.LL PR.125 MM,HR40, KE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.
Max. obvodová rychlost 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Vysoce účinná brusná tkanina (odolná polyesterová tkanina) s přídavnou aktivní brusnou vrstvou (povlak Topsize)
Speciálně potažená keramická aktivní brusná zrna
Robustní podkladový kotouč ze skelného vlákna
Ve srovnání s běžnými lamelovými kotouči:
- Až čtyřikrát delší životnost
- Mimořádně vysoký úběrový výkon
- Jemnější a rovnoměrnější kvalita povrchu
Účinná brusná tkanina (keramická brusná zrna s aktivní brusnou vrstvou)
- Velmi dlouhá životnost
- Mimořádně vysoký úběrový výkon
- Extrémně nízká teplota při broušení
- Nedochází k odbarvení materiálu
- Samoostření
Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.
Čisté a správné skladování kotoučů
Suché místo při pokojové teplotě +20 °C
Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy EN 13743 a organizace OSA (Organization for Safety of Grinding Tools).
Datové listy(X)
Ideální pro obrábění nerezové oceli, vysoce legované oceli, slitin niklu a slitin titanu
Plechy z nerezové oceli, nelegované nerezové oceli, legované a vysoce legované oceli, ušlechtilé a kyselinovzdorné oceli, niklované oceli
Slouží k broušení povrchů a hran, orovnávání a vyhlazování, odstraňování otřepů a obrábění svarů.
Průměr (Ø) | 125 mm |
Středový otvor | 22,23 mm |
Zrnitost | 40 |
Konstrukce | Půlkulový |
Materiál držáku talíře | Skleněná tkanina |
Max. rychlost otáčení | 12250 ot/min |
Materiál brusného materiálu | Keramické zrno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!