Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 1
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 2
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 3
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 4
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 5
Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel - 6

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Lamelový brusný kotouč s dlouhou životností na nerezovou ocel

Se speciálně zapouzdřenými aktivními keramickými brusnými zrny určenými speciálně na nerezové a vysoce legované oceli

Přečíst popis položky

Dostupné v 8 designech
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
Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.



Max. obvodová rychlost 80 m/s



Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)



Vysoce účinná brusná tkanina (odolná polyesterová tkanina) s přídavnou aktivní brusnou vrstvou (povlak Topsize)



Speciálně potažená keramická aktivní brusná zrna



Robustní podkladový kotouč ze skelného vlákna



Ve srovnání s běžnými lamelovými kotouči:


  • Až čtyřikrát delší životnost

  • Mimořádně vysoký úběrový výkon

  • Jemnější a rovnoměrnější kvalita povrchu


Účinná brusná tkanina (keramická brusná zrna s aktivní brusnou vrstvou)


  • Velmi dlouhá životnost

  • Mimořádně vysoký úběrový výkon

  • Extrémně nízká teplota při broušení

  • Nedochází k odbarvení materiálu

  • Samoostření
Upozornění

Při práci používejte vhodné ochranné prostředky, např. ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv a masku proti prachu. Při broušení vždy používejte vhodný ochranný oděv. Při použití poškozeného kotouče hrozí úraz. Používejte pouze nepoškozené kotouče. Nepřekračujte maximální přípustnou obvodovou rychlost.



Pro ruční broušení elektrickými a pneumatickými úhlovými bruskami.



Čisté a správné skladování kotoučů


Suché místo při pokojové teplotě +20 °C

Splňuje nejpřísnější bezpečnostní požadavky evropské normy EN 13743 a organizace OSA (Organization for Safety of Grinding Tools).