Spirálový vrták HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Spirálový vrták HSS DIN 1869, R2 SMART STEP
SPIR. VRTÁK-DIN1869-HSS-SMARTSTEP-D6,0
ZEBRA SMART STEP
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
První mimořádně dlouhý spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu vrtáku
Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku
Až o 100 % rychlejší než běžné mimořádně dlouhé vrtáky HSS
Extrémně praktické vrtání
- Přesné řezání závitů bez nutnosti předvrtání i přes mimořádně dlouhou konstrukci
- Zabraňuje vybíhání nástroje i v extra hlubokých otvorech
- Vyžaduje podstatně menší sílu ve srovnání s vrtáním pomocí běžného mimořádně dlouhého spirálového vrtáku
- Jednoduché vyvrtávání nebo zvětšení existujícího otvoru
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
K dispozici výhradně od společnosti Würth
U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
Datové listy(X)
- Ideální pro vrtání tenkostěnných kompozitních materiálů, např. v okenních konstrukcích (plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky, ručními a sloupovými vrtačkami a vrtacími lisy
- Univerzálně vhodné pro hladké i zaoblené a nerovné povrchy
Pro optimální průběh vrtání a pro prevenci zablokování použijte u velkých hloubek vrtání „nárazové cykly“.
Vhodné pro typ stroje | Vrták |
Obráběné materiály | Ocel |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Konstrukce | Overlong |
Průměr (Ø) | 6 mm |
Délka (l1) | 260 mm |
Délka řezné části (l2) | 180 mm |
Délka hrotu vrtáku (l3) | 5,24 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Tvar dříku | 3-plošný dřík |
Povrch | Vícestupňově zjemněný |
Řezný materiál | HSS |
Životnost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Rychlost vrtání (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kvalita otvoru (bodový systém) ( ) | 4 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Vrtání (bodový systém) | 4ze 4bodů |
Vhodné pro elektrický systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro akumulátorový systém | 4 ze 4 bodů |
Vhodné pro stojanový systém | 4 ze 4 bodů |
Samostředicí | Ano |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!