Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Spirálový vrták HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Mimořádně dlouhý vrták pro hluboké otvory s jedinečnou technologií SMART STEP pro vysoce přesné ruční vrtání kulatých otvorů v měkkém a tvrdém dřevu, kompozitních materiálech, oceli do 1 000 N/mm², litině, hliníku, plastu, mědi, mosazi a bronzu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
První mimořádně dlouhý spirálový vrták se stupňovitou geometrií hrotu vrtáku
Přesné kruhové otvory bez středicího důlčíku
Až o 100 % rychlejší než běžné mimořádně dlouhé vrtáky HSS
Extrémně praktické vrtání
- Přesné řezání závitů bez nutnosti předvrtání i přes mimořádně dlouhou konstrukci
- Zabraňuje vybíhání nástroje i v extra hlubokých otvorech
- Vyžaduje podstatně menší sílu ve srovnání s vrtáním pomocí běžného mimořádně dlouhého spirálového vrtáku
- Jednoduché vyvrtávání nebo zvětšení existujícího otvoru
Dřík se 3 ploškami
- Bez překroucení ve sklíčidle: rychlejší a pohodlnější práce
- Optimální přenos síly
- Ochrana sklíčidla před poškozením
- K otevření a zavření sklíčidla stačí minimální síla
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
K dispozici výhradně od společnosti Würth
U slepých otvorů zkontrolujte, zda se jedná o prodloužený hrot vrtáku (viz rozměr l3)!
- Ideální pro vrtání tenkostěnných kompozitních materiálů, např. v okenních konstrukcích (plastové profily s ocelovým jádrem)
- Vysoká kvalita vrtaných otvorů a podstatně delší životnost v porovnání s běžnými vrtáky do dřeva.
- Ideální pro použití s akumulátorovými vrtacími šroubováky, ručními a sloupovými vrtačkami a vrtacími lisy
- Univerzálně vhodné pro hladké i zaoblené a nerovné povrchy
Pro optimální průběh vrtání a pro prevenci zablokování použijte u velkých hloubek vrtání „nárazové cykly“.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!