Strojní závitník HSCo, Longlife, modrý kroužek, vrstva TiN, průchozí otvor, DIN 371/376
Strojní závitník HSCo, Longlife, modrý, tvar B
ZAVITSKL-PROT-THN371-HSCO-TIN-LISP-M6
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Až dvakrát delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání v porovnání se srovnatelnými nástroji bez povlaku
Optimalizovaný povlak TiN
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Datové listy(X)
Určeno speciálně pro univerzální oceli o pevnosti do 1000 N/mm2, stavební a kalené oceli, litou ocel a očkovanou a temperovanou litinu.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Typ závitu | M |
Obráběné materiály | Ocel |
Typ otvoru | Otvor svůlí ≤ 3xD |
Vhodné pro typ stroje | Frézovací/vrtací střed |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Druh závitu x jmenovitý průměr | M6 |
Stoupání | 1 mm |
Délka | 80 mm |
Průměr stopky | 6 mm |
Velikost čtyřhranu | 4,9 mm |
DIN | 371 |
Řezný materiál | HSCo |
Povrch | TiN |
Forma | B |
Průměr jádrového otvoru | 5 mm |
Tvar dříku | Válcový tvar se čtyřhranem |
Tolerance pro závitníky | ISO 2 (6H) |
Vhodné pro pevnost v tahu až | 1000 N/mm² |
Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů |
Kalibrace (bodový systém) | 4 z 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Chování při řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů |
Tvorba třísek (systém bodů) | 3 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Konstrukční ocel pro obecné použití |