Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Strojní závitník HSCo, Longlife, modrý kroužek, vrstva TiN, průchozí otvor, DIN 371/376
Strojní závitník Longlife s modrým kroužkem s titano-nitridovou úpravou pro obrábění nelegovaných ocelí s dlouhou třískou s pevností až 1 000 N/mm².
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Až dvakrát delší životnost a až o 50 % vyšší rychlost řezání v porovnání se srovnatelnými nástroji bez povlaku
Optimalizovaný povlak TiN
- Při řezání závitů je nutné dodat dostatečné množství chladicí kapaliny a maziva.
- Vhodné kombinace strojního závitníku a materiálu najdete v přehledových tabulkách
Určeno speciálně pro univerzální oceli o pevnosti do 1000 N/mm2, stavební a kalené oceli, litou ocel a očkovanou a temperovanou litinu.
Před změnou směru otáčení závitníku je nutné celý lamač vyndat z vrtaného otvoru. V opačném případě může dojít k odlomení řezné hrany či ke zlomení nástroje.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!