Průmyslový vysavač na suché i mokré vysávání ISS 30-L Obsahuje rozsáhlou sadu příslušenství
Prům. autom. mokrý/suchý vysavač ISS 30-L, VYDÁNÍ
EL. PRŮM. VYSAVAČ ISS30-L AUTOM.EDICE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace třídy prašnosti L
Účinnost sání 99 % v souladu s normou EN 60335-2-69
Možnost skladování a montáže systémových kufrů Würth
Příslušenství dodávané se zařízením
Integrované uložení štěrbinové trusky a pouzdra na nářadí s rychlospoji, ohebná hadice a úložiště napájecího kabelu
Robustní nádoba s nárazníky a velkými masivními kovovými kolečky
Antistatická úprava
Díky uzemněným vzpěrám připojení a vodivému příslušenství zahrnutému v dodávce, jsou elektrostatické výboje disipovány jako spolehlivá ochrana proti elektrostatickým výbojům.
Snadné ovládání a kontrola různých funkcí
On/Off, 15 s/60 s čištění filtru a spínač regulace rychlosti
Vhodný pro práci v kombinaci s elektrickým nářadím
Vývod s Hallovým snímačem pro automatickou detekci elektrického nářadí umožňuje ovládat vysavač pomocí připojeného elektrického nářadí.
Systém automatického čištění filtru
- Plisovaný filtr se automaticky čistí proudem vzduchu ve zvoleném intervalu (15 nebo 60 vteřin).
- Zajišťuje delší práci bez přerušení
- Nízká hlučnost
- Dlouhá životnost filtru
- Nízké náklady na údržbu
- Při suchém vysávání je nutno vždy použít vak na prach a skládaný filtr. Nevysávejte bez filtru; v opačném případě může dojít k poškození motoru a ohrožení zdraví z důvodu vyšších emisí jemných prachových částic.
- Pro mokré vysávání používejte plochý skládaný filtr PES.
- K dispozici pouze v této speciální edici s rozsáhlou sadou příslušenství.
Ideální pro tesaře, elektrikáře, stavební a pomocná řemesla, podlaháře a obkladače a také pro celý automobilový průmysl.
Proud vzduchu | 74 l/s |
Podtlak | 23 kPa |
Kapacita zásobníku | 30 l |
Max. výkon | 1380 W |
Délka kabelu | 7,5 m |
Průměr hadicové přípojky | 35 mm |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Hladina akustického tlaku | 69 dB |
Stupeň krytí | IP X4 |
Délka | 560 mm |
Šířka | 370 mm |
Výška | 580 mm |
Datové listy(X)
PŘ-SACÍ KARTÁČ NTS-NW35-ISS
PŘ.- KOVOVÁ TRUBKA 550MM PRO ISS
PŘ-FILTR PROTIPRACH. SKL. NTS-PES-ISS
PŘ.- UNIV. PŘIPOJENÍ ANTISTATIK
PŘ.- HUBICE PRO SPÁRY 225MM PRO ISS
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů