Krycí fólie Válcovaná tkanina LDPE
Krycí fólie, LDPE
KRYFOL-LDSE-VALEE-16MY-100QM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Přednosti kvalitního LDPE
- Fólie z LDPE (polyetylen o nízké hustotě) jsou měkčí a poddajnější než HDPE
- Díky větší ohebnosti a pružnosti jsou LDPE fólie odolnější vůči natržení
- Dodáváno na kartonové roli (šířka 1,0 m)
Fólie není odolná vůči UV záření, takže musí být před UV zářením chráněna. Pokud je produkt vystaven UV záření, ztrácí své mechanické vlastnosti již za přibližně 1 až 2 měsíce
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro zakrývání velkých ploch na podlahách, dílech a zařízeních, která je nutno chránit před vlhkostí, prachem, barvou apod. při renovacích a lakování. Vhodné pro vnitřní i venkovní použití.
Prvním krokem je odtrhnout a odstranit obal z role. Poté z role rukou odviňte požadovanou délku. Máte-li odvinutou požadovanou délku, odřízněte fólii nožem nebo ji odstřihněte nůžkami. Nyní můžete fólii roztáhnout. Krycí plachty jsou zpravidla určeny pro jednorázové použití. Není-li ale plachta příliš znečištěná, lze ji použít i vícekrát.
Materiál | LDPE – polyetylen s malou hustotou |
Délka | 50 m |
Šířka | 2 m |
Plocha | 100 m² |
Max. odolnost vůči teplotám | 118 °C |
Barva | Transparentní |
Tloušťka fólie | 16 µm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!