Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Krycí fólie Válcovaná tkanina LDPE

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Krycí fólie Válcovaná tkanina LDPE

Pro velkoplošné zakrývání při renovacích nebo přetírání.
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
Přednosti kvalitního LDPE


  • Fólie z LDPE (polyetylen o nízké hustotě) jsou měkčí a poddajnější než HDPE

  • Díky větší ohebnosti a pružnosti jsou LDPE fólie odolnější vůči natržení

  • Dodáváno na kartonové roli (šířka 1,0 m)
Upozornění

Fólie není odolná vůči UV záření, takže musí být před UV zářením chráněna. Pokud je produkt vystaven UV záření, ztrácí své mechanické vlastnosti již za přibližně 1 až 2 měsíce

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.