Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Jednoduchý kotevní bod pro dřevo šroubovací, kulaté

Jednoduchý kotevní bod, kulatý, šroubovací
KOT.BOD-S-WO500-300

Obj. č. 0838906500

EAN 4062856743575

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Jednoduchý kotevní bod pro dřevo šroubovací, kulaté

Obj. č. 0838906500
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
Systém bezpečnostního úvazu pro snadné a rychlé připevnění k vícevrstvým deskám a OSB deskám pomocí vrutů do dřeva
  • Lze použít jako střední nebo koncovou/rohovou podpěru (pro průměr 20 mm menší než 300 mm nad úrovní těsnění) v lanových bezpečnostních systémech

  • K dispozici ve verzích s tyčí délky 300, 400, 500, 600 nebo 800 mm 

  • Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu

  • Odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli (min. A2)
Upozornění
  • Ukotvení jednoduchého kotevního bodu ve vícevrstvých panelech (min. tloušťka 27 mm) a deskách OSB (min. tloušťka 25 mm)

  • Upevňovací materiál je součástí dodávky

  • Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu.
  • Národní technické schválení Z-14.9-867

  • Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415

  • Také testováno jako systémová podpěra podle normy EN 795 typ C pro lanové systémy
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro jištění až 3 osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu

  • Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro rutinní práci v místech s nebezpečím pádu (údržba a montážní práce na plochých střechách apod.).

  • Jednoduchý kotevní bod je povoleno instalovat pouze pomocí předepsaných upevňovacích prvků ve vícevrstvých deskách (min. tloušťka 27 mm) a pro desky OSB (min. tloušťka 25 mm)

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Délka tyče

300 mm

Průměr

16 mm

Vhodné pro použití v následujících materiálech

OSB

Výška

305 mm

Barva

Barva nerezové oceli

Povrch

NOC FINISH

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace