Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Jednoduchý kotevní bod pro dřevo šroubovací, kulaté
Systém bezpečnostního úvazu pro snadné a rychlé připevnění k vícevrstvým deskám a OSB deskám pomocí vrutů do dřeva
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Lze použít jako střední nebo koncovou/rohovou podpěru (pro průměr 20 mm menší než 300 mm nad úrovní těsnění) v lanových bezpečnostních systémech
- K dispozici ve verzích s tyčí délky 300, 400, 500, 600 nebo 800 mm
- Snížený přenos síly na konstrukci díky přesně definované plastické deformaci v případě pádu
- Odolný vůči korozi a zvětrávání: Jednoduchý kotevní bod je vyroben z nerezové oceli (min. A2)
- Ukotvení jednoduchého kotevního bodu ve vícevrstvých panelech (min. tloušťka 27 mm) a deskách OSB (min. tloušťka 25 mm)
- Upevňovací materiál je součástí dodávky
- Dodržujte instalační pokyny a údaje v certifikátech jisticích lan a jednoduchého kotevního bodu.
- Národní technické schválení Z-14.9-867
- Certifikováno podle normy DIN EN 795:2012 typ A (testy deformace, statického a dynamického namáhání a integrity) a CEN/TS 16415
- Také testováno jako systémová podpěra podle normy EN 795 typ C pro lanové systémy
- Pro jištění až 3 osob v kombinaci s osobními ochrannými prostředky proti pádu
- Jednoduchý kotevní bod je možné používat pro rutinní práci v místech s nebezpečím pádu (údržba a montážní práce na plochých střechách apod.).
- Jednoduchý kotevní bod je povoleno instalovat pouze pomocí předepsaných upevňovacích prvků ve vícevrstvých deskách (min. tloušťka 27 mm) a pro desky OSB (min. tloušťka 25 mm)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!