Nosná objímka VARIFIX® TS
Nosná spona VARIFIX TS, ocel pozinkovaná
NOSNÁ SVORKA TS 10
Obj. č. 0862005090
EAN 4045727598238
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměry otvoru: 13 mm pro závitové tyče nebo šrouby do velikosti M12
- Nosnost při jmenovitém zatížení 4.6: 10 kN, Nosnost při jmenovitém zatížení 5.6: 12 kN
- Upevnění pomocí kombinované posuvné matice
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Rozsah upnutí (k) | 10 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka (L) | 45 mm |
Šířka (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 96,250 g |
Materiál | Konstrukční ocel, 1.0037 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |