Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nosná objímka VARIFIX® TS

Nosná spona VARIFIX TS, ocel pozinkovaná
NOSNÁ SVORKA TS 20

Obj. č. 0862005092

EAN 4045727598399

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nosná objímka VARIFIX® TS

Obj. č. 0862005092

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro upevňování montážních lišt k nosníkům tvaru H nebo T s tloušťkou příruby 10-25 mm
  • Průměry otvoru: 13 mm pro závitové tyče nebo šrouby do velikosti M12

  • Nosnost při jmenovitém zatížení 4.6: 10 kN, Nosnost při jmenovitém zatížení 5.6: 12 kN

  • Upevnění pomocí kombinované posuvné matice


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rozsah upnutí (k)

20 mm

Průměr díry (RL)

13 mm

Délka (L)

45 mm

Šířka (B)

40 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost výrobku (na kus)

119,599 g

Materiál

Konstrukční ocel, 1.0037

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace