Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Kyvadlový závěs

Kyvadlový závěs
KYVNYZAV-PRNG-(A2K)-M10

Obj. č. 0862048110

EAN 4011231792134

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Kyvadlový závěs

Obj. č. 0862048110

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro zavěšení potrubí a součástí se závitovými tyčemi. Zavěšení na šikmé stropy (v oblasti střechy).
  • Zabraňuje nekontrolovanému zatížení spoje v tahu

  • Flexibilní oscilační efekt 2 x 20° na všech stranách

  • Kontrolní otvor pro bezpečnou montáž

  • Žádné naklánění trubkových objímek

  • Vertikální nastavení do cca 25 mm u dlouhé verze


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zavěšení potrubí a součástí se závitovými tyčemi. Zavěšení na šikmé stropy (v oblasti střechy).

Přípustné zatížení

3 kN

Závit na výstupu (IG)

M10

Spojovací závit (AG)

M10

Délka (L)

79 mm

Konstrukce

Dlouhé

Šířka klíče 2

12 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Šířka klíče (SW)

13 mm

Hmotnost

39 g

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ano

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace