Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Kyvadlový závěs
Kyvadlový závěs - 1
Kyvadlový závěs - 2
Kyvadlový závěs - 3

Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Kyvadlový závěs

Pro zavěšení potrubí a součástí se závitovými tyčemi. Zavěšení na šikmé stropy (v oblasti střechy).

Přečíst popis položky

Dostupné v 5 designech
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
  • Zabraňuje nekontrolovanému zatížení spoje v tahu

  • Flexibilní oscilační efekt 2 x 20° na všech stranách

  • Kontrolní otvor pro bezpečnou montáž

  • Žádné naklánění trubkových objímek

  • Vertikální nastavení do cca 25 mm u dlouhé verze


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

(1 kN = 100 kp = 100 kg)