Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Trojúhelníková montáž s navařenou maticí

Trapézová úchytka s navařenou maticí
TRAPZAVES-EVNPPRSSMA-M10

Obj. č. 0862515001

EAN 4038898640868

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trojúhelníková montáž s navařenou maticí

Obj. č. 0862515001

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Upevnění zatlačením se závitovou tyčí M8

  • K dispozici také s 4,0mm těsnicími nýty AIMg 5 (DIN 1725) nebo 4,2mm závrtnými šrouby z kalené oceli

  • Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu

  • Zinkování Sendzimir – kontinuální žárově pozinkovaný ocelový pás


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Schválení VdS pro upevnění potrubí do DN 50. Maximální přípustné zatížení závisí na tloušťce trapézové desky.

Číslo certifikace VdS G 4021037

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Povrch

Zinkování Sendzimir

Šířka (B)

25 mm

Délka křídla (LS)

94 mm

Tloušťka materiálu (t)

2,5 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

9,5 mm

Průměr kulatého otvoru 2 (RL2)

4,2 mm

Přípustné zatížení

0,8 kN

Materiál

Ocel

Vhodné pro závitové tyče

M10

Hmotnost

100 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace