Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele
Trojúhelníková montáž s navařenou maticí
Trojúhelníková montáž s navařenou maticí - 1
Trojúhelníková montáž s navařenou maticí - 2
Trojúhelníková montáž s navařenou maticí - 3

Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.

Trojúhelníková montáž s navařenou maticí

Přečíst popis položky

Dostupné v 2 designech

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Varianty

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

  • Upevnění zatlačením se závitovou tyčí M8

  • K dispozici také s 4,0mm těsnicími nýty AIMg 5 (DIN 1725) nebo 4,2mm závrtnými šrouby z kalené oceli

  • Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu

  • Zinkování Sendzimir – kontinuální žárově pozinkovaný ocelový pás


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Schválení VdS pro upevnění potrubí do DN 50. Maximální přípustné zatížení závisí na tloušťce trapézové desky.

Číslo certifikace VdS G 4021037