Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lehká, předvrtaná plechová lišta hliník (EN-AW-6063 T6)

Plechová lišta Light, předvrtaná
LIŠTA PLECH.SOL-AL-TRAPEZ-395MM-LO5MM

Obj. č. 0865726041

EAN 4052703322213

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lehká, předvrtaná plechová lišta hliník (EN-AW-6063 T6)

Obj. č. 0865726041

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

K přímému upevnění na trapézovém plechu
  • Plechová lišta je předvrtaná na 5 mm, což znamená, že ji lze namontovat na všechny běžné rozteče svarů bez dalšího vrtání

  • S lepenou těsnicí páskou EPDM
Upozornění
  • Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách

  • Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít šrouby do plechu ZEBRA DBS® 4,5 x 25 s těsnicími podložkami.
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

395 mm

Výška

25 mm

Šířka

80 mm

Počet otvorů o průměru 5 mm

12 ks

Materiál

ALU

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do tenkého plechu S šestihrannou hlavou a těsnicí podložkou DBS

ŠRB-POD14-BIMET/A2-WS8-(RUS)-4,5X25

Nerezová ocel A2 s ocelovým hrotem a těsnicí podložka pro šroubové spoje styčných desek v ocelových a hliníkových profilech
x 300 ks