Obrázky jsou pouze ukázkové. Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Lehká, předvrtaná plechová lišta hliník (EN-AW-6063 T6)
K přímému upevnění na trapézovém plechu
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: +420 323 041 141
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- Plechová lišta je předvrtaná na 5 mm, což znamená, že ji lze namontovat na všechny běžné rozteče svarů bez dalšího vrtání
- S lepenou těsnicí páskou EPDM
- Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách
- Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít šrouby do plechu ZEBRA DBS® 4,5 x 25 s těsnicími podložkami.
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!